Cinta para tubos Retardante de llama PVC
Cinta para tubos, PVC, pirorretardante
CINTA PARA DUCTOS GRIS 48MMX30MTS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cinta de unión de PVC
Cinta autoextinguible
Ideal para unir una gran variedad de materiales, incluidos revestimientos de hormigón y láminas de plástico
Adhesivo especialmente formulado con adherencia extrafuerte
Excelente conformabilidad y resistencia UV
Hojas de datos(X)
Grosor | 0,13 mm |
Color | Plata |
Anchura | 48 mm |
Longitud | 30 m |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -5 hasta 60 °C |
Temperatura de procesamiento mínima | 0 °C |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a temperatura ambiente, en el contenedor original |