Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta métrica de acero De acero inoxidable flexible

Regla de acero inoxidable A2
REGLA DE ACERO-A2-L300MM

Nº de art. 0695072300

EAN 4011231604024

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cinta métrica de acero De acero inoxidable flexible

Nº de art. 0695072300

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Banda elástica de acero laminado con superficie mate


Sin corrosión y de larga vida útil



Escala grabada en negro


Permite una lectura sencilla y precisa

De acuerdo con la clase de precisión EEC II

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud de la cinta (L)

300 mm

Anchura de la banda (B)

13 mm

Grosor de la cinta (S)

0,5 mm

Escala de marcado en el borde superior (longitud)

0,5 mm

Escala de marcado en el borde inferior (longitud)

0,5 mm