Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta de transferencia de doble cara

Cinta adhesiva de transferencia
ADHESIVO-TRANSFIX

Nº de art. 089411060
EAN 4045727837412

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cinta de transferencia de doble cara

Nº de art. 089411060

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cinta adhesiva de transferencia de doble cara, ideal para colocar piezas en el proceso de montaje
  • Lámina universal transferible de doble cara

  • Resistencia a temperaturas de hasta 180 °C

  • La lámina transferible de doble cara es versátil gracias a su capacidad de adaptación y se puede utilizar de forma rápida y sencilla

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Película universal transparente de doble cara, ideal para colocar piezas en procesos de montaje.


Desarrollo especial para recolocación de logotipos e insignias de vehículos de todo tipo; es idóneo asimismo para colocar piezas antes de la fijación final.

Instrucciones

Retire el emblema del vehículo y los restos de adhesivo de la parte posterior del emblema. Limpie las superficies que vaya a pegar con un limpiador sin silicona (Fig. 1).


Retire el film protector y coloque las tiras de la cinta de transferencia en una superficie lista con la superficie adhesiva hacia arriba. Coloque el emblema en la superficie adhesiva y presione uniformemente (Fig. 2).


A continuación, retire el emblema de la tira (Fig. 3).


Colóquelo en el vehículo y presione uniformemente (Fig. 4).

Número de piezas

10 Uds

Base adhesiva

Acrilato

Color

Transparente

Longitud

300 mm

Anchura

50 mm

Grosor

40 µm

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 35 °C

Resistencia ultravioleta

Fuerza adhesiva a 25 mm

18,5 N

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C y en área de almacenamiento seca

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

LIMPIADOR-INDUSTRIAL-SPRAY-500ML

Limpiador especial de alta calidad para eliminar los residuos de cinta adhesiva, etiquetas y películas adhesivas, así como la suciedad persistente. Certificación NSF
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.