Cinta de enmascarar
Cinta de enmascarar
CINTA-ENMASCARAR-50X50-80GRADOS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para trabajos en caliente de hasta +80 °C
La cinta también es adecuada para tareas de pintura que requieren secado en horno.
Muy buena adherencia en superficies uniformes y pintadas
- Para trabajos de enmascarado en todas las superficies lisas de los sectores de la construcción y la automoción
- La cinta se puede retirar inmediatamente después de pintarla y no deja residuos.
Resistente a la humedad y a los disolventes
- Adecuada para trabajos de pintura con sistemas de barnices y pinturas al agua y a base de disolventes disponibles en el mercado
- También se puede utilizar para lijado en húmedo
Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o la laca.
La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Tareas generales de enmascarado en los ámbitos de los vehículos y la pintura, por ejemplo, en metal pintado, cristal, piezas cromadas, caucho.
Enmascarado para trabajos de pintura, fijación del papel de enmascarar.
Base adhesiva | Caucho natural |
Material del reverso de la cinta adhesiva | Papel |
Color | Blanco crema |
Anchura | 50 mm |
Longitud | 50 m |
Grosor | 130 µm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 5 hasta 80 °C |
Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm | 7.5 N |
Resistencia ultravioleta | No |
Resistencia a la humedad | Sí |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!