Cinta autovulcanizante EPR
Cinta autovulcanizante EPR
CINTA AUTOVULCANIZANTE 10M
Nº de art. 09850771
EAN 4011231916868
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alta resistencia dieléctrica
La cinta es ideal para aislar cables y conductos eléctricos.
Altamente compatible con PE, PVC, butilo, neopreno, etc.
Se puede utilizar en una amplia gama de sectores, p. ej., los sectores eléctrico y automovilístico
Alto grado de elasticidad
La cinta se amolda perfectamente al material de base.
- Las superficies que van a sellarse deben estar secas y sin restos de polvo o grasa.
- Para lograr una adherencia perfecta y un sellado impermeable, envuelva fuertemente la cinta alrededor del material que se va a procesar y, a continuación, superpóngala.
- La cinta retráctil solo es resistente a la radiación UV en ciertos casos, así que, por lo tanto, se debe proteger de la exposición a la luz directa del sol.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
- Sella tuberías y tubos
- Sellado de emergencia de tubos de gasolina y radiadores
- Aislamiento de hilos conductores y cables eléctricos
- Para su uso en zonas donde ya no se pueden utilizar mangueras termorretráctiles
- Formación de haces de cables
Retire la lámina protectora de PVC y estire bien la cinta
Material del reverso | Poliisobutileno |
Color | Negro |
Anchura | 19 mm |
Longitud | 10 m |
Grosor total | 500 µm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 90 °C |
Resistencia ultravioleta | Excelente |
Resistencia a la humedad | Sí |
Alargamiento de ruptura/condiciones | 600 % / conforme a DIN EN 14410 |
Resistencia dieléctrica | 40 kV/mm |
Vida útil desde la producción/condiciones | Ilimitado / área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizontal, a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 50 % |
Resistencia contra | Agua, Radiación UV, Ozono, Diluyente |