Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta aislante de PVC

Cinta aislante PVC-P
CINTA-AISLANTE-PVC-19MMX25M-NEGRA

Nº de art. 0985196
EAN 4045989818570

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta aislante de PVC

Nº de art. 0985196

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 12 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho.

Características


  • Muy flexible y fácil aplicación.

  • Gran elasticidad.

  • Excelente capacidad de recuperación.

  • Gran adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.

  • Autoextinguible.

  • Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales, aislamiento y sujeción, marcado de instalaciones, etc…


Ventajas


  • Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/UE.

  • Producto no perjudicial para el medio ambiente, no contiene Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).

  • No se agrieta ni se desprende de los extremos.

  • Cada rollo contiene un embalaje individual produciendo una mejor conservación.

  • Una vez retirada la cinta del soporte no deja residuo.


Beneficios


  • Se puede cortar con los dedos, no es necesario utilizar ninguna herramienta.

  • No es necesario sustituir la cinta pasado el tiempo.

  • Elevado rendimiento.
Aviso

Las zonas de aplicación deben estar secas limpias y desengrasadas.Proteger la cinta de la acción directa del sol y la humedad.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Polímero de cloruro de vinilo

Color

Negro

Anchura

19 mm

Longitud

20 m

Grosor

0.15 mm

Durabilidad de la unión

0: no aplicable

Resistencia contra

Radiación UV

Color Ancho mm Rollo m Art. Nº U/E
Negro 15 10 10
Blanco
Rojo
Azul
Amarillo
Verde/amarillo
Verde
Negro 19 10 8
Rojo 25 12
Azul
Verde/Amarilo
Verde
Amarillo
Gris
Negrp
Blanco
Marrón
Negro 30 25 5
Negro 50 20 1
Blanco
Datos técnicos
Base del adhesivo Base de caucho
Resistencia a la temperatura ºC -40 a 90 (105 ºC periodos cortos)
Temperatura de utilización ºC 5 a 40
Temperatura de almacenamiento ºC 5 a 35
Características Norma de ensayo Especificación Valor típico
Espesor mm ASTM D 1000 0,15 +/- 0,025 0,14
Adhesión al acero N/cm ASTM D 1000 Mínimo 1,8 2,6
Adhesión a la base N/cm ASTM D 1000 Mínimo 1,8 2,6
Resistencia a la rotura N/cm ASTM D 1000 Mínimo 24 29
Alargamiento de la rotura ASTM D 1000 Mínimo 140 220
Combustibilidad EN 60454-2 Retardante de llama Retardante de llama
Rigidez dieléctrica KV EN 60454-2 Mínimo 6 8