Cinta adhesiva, universal, otros
Cinta adhesiva, universal, otros
CINTA ALUMINIO 48MM X 40MTS
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material del reverso | Aluminio fundido |
Base adhesiva | Acrílico |
Color | Aluminio (material de base) |
Anchura | 48 mm |
Longitud | 40 m |
Grosor | 0,04 mm |
Alargamiento de ruptura | 100 % |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 1 hasta 90 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 36 mes / de 15°C a 25°C |