Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta adhesiva textil

Cinta adhesiva textil de poliéster
CINTA AMERICANA-PLATA-50MMX50MX0,19M

Nº de art. 0874100200

EAN 4024835504041

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cinta adhesiva textil

Nº de art. 0874100200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para adherir superficies cortadas de materiales aislantes de tubos
  • Adherencia inicial extraordinariamente alta

  • Se puede cortar a mano
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aplicación universal en superficies lisas como piedra, hormigón, madera y plástico. Para una gran variedad de aplicaciones como empaquetado, unión, protección, reparación, sellado, juntas de sellado y trabajos de retoque

Material del reverso

Fibra con revestimiento de poliéster

Base adhesiva

Caucho natural

Grosor

0,18 mm

Color

Color plata

Anchura

50 mm

Longitud

50 m

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 60 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C

Fuerza adhesiva mínima a 25 mm

13 N

Alargamiento de ruptura

20 %

Resistencia ultravioleta

No

Resistencia a la humedad

Extraíble sin residuos

No

Vida útil desde la producción

12 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida de la luz solar y otras fuentes de calor, a una temperatura aproximada de 20 °C y una humedad del 50 %

Sin plomo (< 0,1 %)

Sin estaño (< 0,1 %)

SVHC según REACH < 0,1 %

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sin residuos de gránulos de neumáticos