Cinta adhesiva para marcas de advertencia
Cinta adhesiva señalización peligro, autoadhesiva
CINTA-SEÑALIZACIÓN-AM/NE-50MMX33M
Nº de art. 081244 660
EAN 4056807860923
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La solución idónea para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, todo tipo de cantos y bordes, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras y tareas de agrupamiento. Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010.
- Autoadhesiva
- Buenas propiedades adhesivas
- Alta resistencia al desgarro
- Buena resistencia a la abrasión
- Fácil de usar
- Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
- Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.
Aviso
- Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes
- Cinta roja y blanca para puntos de peligro u obstáculos móviles o con restricciones temporales
- La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
La solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones: bordes de todo tipo, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras, agrupación de materiales, etc.
Color | Amarillo-negro |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Base adhesiva | Caucho natural |
Longitud | 33 m |
Anchura | 50 mm |
Grosor | 170 µm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 120 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Alargamiento de ruptura | 150 % |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la luz solar ni a las condiciones meteorológicas |