Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta adhesiva para embalar de PVC

Cinta adhesiva para embalar, PVC
CINTA EMPAQUETAR PVC 50MMX66MM

Nº de art. 0985050
EAN 4011231916752
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cinta adhesiva para embalar de PVC

Nº de art. 0985050

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cinta de embalaje con alta resistencia al desgarro, excelente adherencia inmediata y estabilidad
  • Excelente adherencia inmediata, resistencia adhesiva y adaptación a la forma de una amplia variedad de superficies

  • Resistente a la humedad, los ácidos diluidos y bases

  • El fuerte adhesivo de caucho natural ofrece una alta resistencia adhesiva

  • Estampado especial de la película que permite desenrollarla de manera fácil, uniforme y silenciosa

  • Expansión mínima del material del reverso de PVC

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para sellar cajas de cartón de peso ligero a medio fabricadas con cartón, fibra maciza y cartón corrugado

  • La cinta adhesiva se puede aplicar manualmente o usando un dispensador

Material del reverso

Película de PVC

Base adhesiva

Caucho natural

Color

Transparente

Diseño

Estampado

Anchura

50 mm

Longitud

66 m

Grosor

0.055 mm

Alargamiento de ruptura

70 %

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

4.5 N

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

20 hasta 30 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C

Resistencia ultravioleta

No

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %

Resistencia a la humedad

No