Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Cinta adhesiva para acabados decorativos

Cinta adhesiva de doble cara
-SECTPE-TRMSTR-19MMX10M

Nº de art. 08949100
EAN 4011231837927
Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta adhesiva para acabados decorativos

Nº de art. 08949100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para la fijación de tiras decorativas y funcionales, emblemas, rótulos, paneles y soportes en el sector de la automoción. Junto con elementos de fijación mecánicos para la fijación de alerones.

Excelente adherencia


  • Inmediatamente después de su colocación, la cinta ofrece una excelente fiabilidad de aplicación. Se consigue una gran resistencia final una vez transcurrido el tiempo de unión de 24 horas

  • Se adhiere muy bien incluso a sustratos rugosos y ligeramente irregulares


Reverso de espuma


La cinta amortigua las vibraciones y permite la compensación de los distintos comportamientos de expansión de los diferentes materiales.



Alto grado de resistencia a las temperaturas, la radiación UV y la intemperie


  • La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores

  • Mantiene toda su fuerza adhesiva, incluso a temperaturas elevadas

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la fijación de las tiras decorativas y funcionales, rótulos, emblemas, paneles y soportes en la industria del automóvil. Para fijar matrículas en maquinaria. En combinación con elementos de fijación mecánicos para el montaje de alerones

Instrucciones

Instrucciones de aplicación


  • Las superficies que van a pegarse deben estar secas y no contener restos de polvo, grasa o silicona

  • Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente sobre el material en el que se va a adherir

  • La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas

  • Para superficies delicadas (p. ej., PP, PE, goma), bases porosas (por ejemplo, madera, piedra) así como superficies de alto grado de texturización y rugosidad (por ejemplo, mica ferrosa), realice pruebas preliminares

  • Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo (se requiere realizar pruebas preliminares)

Base adhesiva

Acrilato

Material del reverso

Espuma de polietileno

Color

Antracita (material de base)

Grosor

0,8 mm

Fuerza adhesiva a 25 mm

19 N

Alargamiento de ruptura

300 %

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 95 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 40 °C

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

40 °C

Resistencia ultravioleta

Resistencia a la humedad

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %

Anchura

19 mm

Longitud

10 m