Cincel de pala SDS-Max Red Stripe
Cincel de pala Max REDSTRIPE
CINCEL PLANO SDS MAX 50X300MM
Nº de art. 5523913350
EAN 4056807611594
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La solución más indicada para roturas de superficies anchas. Muy eficiente en la eliminación de yeso, ablandamiento de terrenos y bituminosos, y en la extracción de reglón.
Vástago SDS-Max
Diseño eficiente
Elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.
Excelente efecto de cuña
Ahorro de tiempo con menos esfuerzos en el extremo de trabajo.
Vástago reforzado
Más estable → menos peligro de rotura.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónDemolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, reglón y betún.
Longitud | 300 mm |
Anchura | 50 mm |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |