Cincel de bujarda Max
Bujarda Max
DDU-CHIS-MAX-240X41-16TEETH
Nº de art.
0993647001
EAN 4049557937090
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bujarda de una pieza con portaherramientas adecuada para SDS-max.
- Diseño robusto para un buen rendimiento y larga vida útil
Aviso
La textura de la superficie depende del número de dientes y la duración de la aplicación de la bujarda, así como de la potencia de impacto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Texturizado de superficies de piedra, hormigón, plástico o piedra natural
- Desbaste de superficies (formación de capas de unión), por ejemplo, para restaurar hormigón y asfalto
- Para eliminar el exceso de hormigón
- En el caso de superficies sólidas, también se puede utilizar para eliminar pinturas con contenido de caucho
Longitud | 240 mm |
Anchura | 41 mm |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |