Cilindro hidráulico de pistón hueco, 17 toneladas Universal
Cilin hid pistón hueco, carrera 43 mm
CILINDRO HIDRΜULICO 17 TN- 43MM
Nº de art.
1952004090
EAN 4058794286588
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Rosca de conexión (10) | 3/8 pulgadas x 18 mm |
Presión funcionamiento (20) | 700 bar |
Diseño (25) | Con acoplamiento roscado |
Longitud de recorrido | 43 mm |
Peso del producto (por artículo) | 4100,000 g |
Diámetro | 90 mm |
Altura | 155 mm |
Peso de carga máximo (100) | 17000 kg |