Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Ceras blandas de color gris, surtido

Surtido de ceras blandas de color gris
CONJUNTO DE CERA BLANDA GRIS

Nº de art. 0964890420

EAN 4061975752154

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Ceras blandas de color gris, surtido

Nº de art. 0964890420

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para rellenar áreas dañadas de menor tamaño que no vayan a exponerse posteriormente a tensiones de consideración; colores blanco y gris.

Amplia gama de colores


Colores a juego para una amplia gama de diferentes colores de madera.



Los colores se pueden mezclar entre sí


Mejor adecuación del tono de color a las superficies.



Aplicación sencilla


Relleno rápido y fácil de rayaduras, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura.



Trabajo de reparación económico


En lugar de sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos de superficies.

Aviso
  • Adecuado para su uso en interiores

  • Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido

  • Tenga en cuenta que el color natural de la madera depende de muchos factores distintos.

  • (Por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio se realiza sin la asunción de responsabilidad alguna, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro alcance de servicios especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Especialmente adecuado para muchos tipos de madera blanda. Para rellenar grietas de chapas, rayaduras laterales y longitudinales, orificios, abolladuras, pequeñas grietas y rayaduras y pequeñas juntas abiertas que no estén sometidas a cargas importantes, como laterales, partes traseras o puertas de armarios.

Instrucciones

Retire parte de la cera con la llana de plástico (n.º de art. 089030530) y procese el área que vaya a tratarse. Elimine cualquier exceso de cera con la llana de plástico. Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, selle la zona con barniz transparente. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Base química

Cera blanda

Color

Gris antracita RAL 7016, Gris ventana RAL 7040, Blanco grisáceo RAL 9002, Gris luminoso RAL 7035, Blanco señales RAL 9003, Blanco puro RAL 9010, Blanco tráfico RAL 9016, Blanco crema RAL 9001, Blanco perla RAL 1013, Gris ágata RAL 7038

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds

Tiempo de procesamiento mínimo

2 min

Tiempo de procesamiento máximo

3 min

Punto de ablandamiento

66 °C

Condiciones de punto de ablandamiento

según ISO 2207

Punto de goteo mínimo

74 °C

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con DIN 51801

Punto intermitente mínimo

80 °C

Hidrosoluble

No

Vida útil desde la producción

4 años

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente

incluye:
1 x

BARRA CERA BLANDA BLANCO PURO

Descripción:
Blanco puro RAL 9010
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANCO SEÑALIZACIÓN

Descripción:
Blanco señales RAL 9003
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANCO TRÁFICO RAL916

Descripción:
Blanco tráfico RAL 9016
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANCO CREMA RAL9001

Descripción:
Blanco crema RAL 9001
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANDA BLANCO GRISÁCEO R9002

Descripción:
Blanco grisáceo RAL 9002
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANCO PERLA

Descripción:
Blanco perla RAL 1013
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANDA GRIS LUMINOSO

Descripción:
Gris luminoso RAL 7035
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANDA GRIS ÁGATA

Descripción:
Gris ágata RAL 7038
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANDA GRIS VENTANA

Descripción:
Gris ventana RAL 7040
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
1 x

BARRA CERA BLANDA GRIS AZULADO

Descripción:
Gris azulado RAL 7031
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.