Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cera para cavidades PLUS

Cera para cavidades PLUS
CERA-CAVIDADES-BEIGE-500ML

Nº de art. 0892082105

EAN 4099618311000

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cera para cavidades PLUS

Nº de art. 0892082105

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para reparaciones y protección duradera
  • Alta capacidad de fluencia y muy buena penetración, protege de forma eficaz incluso los rebajes de difícil acceso

  • Efecto de desplazamiento del agua, penetra y desplaza la humedad

  • Sin productos aromáticos, apta para pinturas y componentes de goma y plástico disponibles en el mercado

  • Alta resistencia al calor y buena flexibilidad a bajas temperaturas

  • Protección óptima contra la corrosión a partir de un grosor de capa de tan solo 50 µ

  • Contenido de VOC reducido

  • Muy alto contenido en sólidos

  • Rendimiento: Aerosol ±180 g/m² a 50 µ seco/líquido (envase de 1000 ml) ±80 g/m² a 50 µ seco
Aviso

La temperatura del material debe ser de +10 °C a +30 °C. Después de su uso, invierta el bote de aerosol y pulverice hasta que la boquilla quede vacía.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para una protección duradera de las cavidades de la carrocería del vehículo propensas a la corrosión. Se utiliza para el tratamiento posterior de juntas existentes y para restaurar la protección contra la corrosión después de realizar reparaciones tras un accidente.

Instrucciones

Agite bien antes de usar. Aplique una fina capa de cera para cavidades utilizando la pistola de pulverizar de copa a presión y la sonda correspondiente. Pulverice directamente o con la sonda, según el área de uso. Presión de funcionamiento: 6 bar

Contenido

500 ml

Peso del contenido

388 g

Base química

Aceite mineral, ceras de parafina y aditivos de protección contra la corrosión en hidrocarburos de gasolina desaromatizados

Color

Beige

Contenedor

Bote de aerosol

Densidad

0,776 g/ml

Condiciones de densidad

a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C