Cepillos milhojas de corindón sintético
Disco de tejido esmeril, corindón sintético
ROD.ABRASIVO LAM.VASTAGO 30X15 P60
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabajos suaves con un gran arranque de material
Láminas abrasivas flexibles y ligeras
Ideal para trabajos en espacios reducidos
El núcleo de resina sintética fácilmente reajustable para un funcionamiento óptimo en espacios reducidos sin dañar la pieza de trabajo.
Los cepillos milhojas ofrecen un rendimiento óptimo a una velocidad de corte recomendada de 15-20 m/s. Un equilibrio ideal entre el volumen de arranque de viruta, la calidad de la superficie y la carga térmica de la pieza de trabajo con la vida útil del cepillo milhojas. Por cuestiones de seguridad, el número de revoluciones máximo permitido (min-1) no se debe superar en ningún momento. Se pueden usar ejes flexibles, amoladoras rectas neumáticas y eléctricas como herramientas.
Vida útil y producción de calor:
La baja presión de contacto y la velocidad circunferencial incrementan la vida útil del cepillo milhojas y minimizan la carga térmica sobre la pieza de trabajo.
Arranque de viruta:
Para un mayor volumen de arranque de viruta, utilice un grano más grueso en lugar de aumentar la presión de contacto.
Calidad de la superficie:
Una alta velocidad de corte con una baja presión de contacto provoca una rugosidad fina. Una presión de contacto mayor con una baja velocidad de corte aumenta la profundidad de la rugosidad. Cuanto más blando sea el material que se pretende mecanizar, mayor será la profundidad de rugosidad (si se utiliza el mismo tamaño de grano).
Para garantizar la máxima seguridad, no se debe superar la longitud de fijación de 15 mm ni el número de revoluciones máximo especificado para longitudes de eje abierto. Siga las precauciones generales laborales y de seguridad.
Hojas de datos(X)
- Especialmente apto para el mecanizado de acero aleado y no aleado, fundición maleable, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos blandos, plásticos y madera.
- Rectificado de precisión de radios en la fabricación de herramientas y moldes, mecanizado de superficies pequeñas y de difícil acceso en instrumentos y construcción de contenedores, mecanizado de accesorios a partir de metales no ferrosos y ligeros, rectificado de álabes de turbina en la construcción y reparación de motores, rectificado de bordes y superficies, reavivación y alisado, desbarbado y para el mecanizado de cordones de soldadura
Diámetro x anchura x diámetro del mango | 30 x 15 x 6 mm |
Tamaño del grano | 60 |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |
Material a procesar | Acero C, Fundición gris, Acero forjado, Bandas de acero, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, Metal no ferroso, Acero de embutición, Metal colado, Fundición de hierro maleable, Zinc moldeado por inyección, Acero inoxidable |
Número de revoluciones recomendado | 12000 U/min(rpm) |
Máxima velocidad de rotación | 25400 U/min(rpm) |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Anchura | 15 mm |
Diámetro | 30 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!