Cepillo para ruedas con husillo de acero inoxidable
Cepillo para ruedas con husillo de acero inoxidable
RDSHFTBRSH-PWRDRL-SST-6MM-S40MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro x anchura x diámetro del mango (DxAxS) | 40 x 9 x 6 mm |
Longitud utilizable del alambre (H) | 10 mm |
Diámetro del alambre | 0,20 mm |
Material del cable | Acero inoxidable |
Diseño | Corrugado |
Agresividad | Soft |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Máxima velocidad de rotación | 18000 U/min(rpm) |
Estándar EN | 1083-2 |