Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cepillo metálico redondo Acero, ondulado, con vástago

Cepillo circular para superficies con mango
CEPILLO-CIRCULAR-CON-MANGO-D50MM

Nº de art. 071469 12
EAN 4011231722858

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cepillo metálico redondo Acero, ondulado, con vástago

Nº de art. 071469 12

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ideal para mecanizar superficies de acero y fundición de hierro pequeñas y medianas
  • Mayor estabilidad durante el cepillado

  • Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas

  • Trabajos ligeros de mecanizado de superficies

  • Para el uso en amoladoras y taladros
Aviso
  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.
Instrucciones de uso (optimización de los resultados del cepillado)
AcciónVelocidad periféricaDiámetro del cepilloGrosor del alambreLongitud de cerdas
Efecto de cepillado más intenso
Reduce el efecto de cepillado
El cepillo crea una cresta
Velocidades periféricas recomendadas para el cepillado
AplicacionesVelocidad periférica [en m/s]
1520253035404550
Desbarbado 25 - 35
Limpieza de cordones de soldadura 35 - 45
Eliminación de cal 35 - 45
Pulido 30 - 40
Procesamiento de plástico15 - 25
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para desbarbar y limpiar

Diámetro (D)

50 mm

Longitud utilizable del alambre (H)

20 mm

Diámetro del vástago (S)

6 mm

Diámetro del alambre

0,30 mm

Anchura del anillo (A)

10 mm

Material del cable

Acero

Diseño

Corrugado

Agresividad

Interm.

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Máxima velocidad de rotación

4500 U/min

Estándar EN

1083-2