Cepilladora de alambre neumática DBS 3500
Cepilladora de alambre neumática, DBS 3500
CEPILLADORA-ALAMBRE-NEUMAT-DBS3500
DBS3500
Nº de art. 07033510
EAN 4038898739210
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sin manchas ni obstrucciones de la herramienta
La velocidad óptima mantiene la temperatura baja
Cepillos de larga duración
Puntas de alambre endurecido
Rapidez
Bandas adecuadas para todo tipo de materiales
Variedad de opciones de aplicación
Diferentes tipos de cepillos
No incluye racor rápido macho
Hojas de datos(X)
- Ideal para limpiar cordones de soldadura durante trabajos de reparación, eliminar la pintura y el óxido de la carrocería de vehículos y eliminar la laca protectora de los paneles de reparación
- Los cepillos de alambre de 23 mm son ideales para su uso en áreas más grandes
- Los cepillos de alambre de 11 mm destacan por su excelente rendimiento y facilidad de uso en zonas de difícil acceso.
Presión funcionamiento | 6,3 bar |
Máxima velocidad de rotación | 3500 U/min(rpm) |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Peso de la máquina | 1,1 kg |
Longitud x anchura x altura | 280 x 71 x 150 mm |
Consumo de aire | 110 l/min |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | R 1/4 in |
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!