Cemento de reparación
Cemento de fraguado rápido, cemento de fijación
CEMENTO-RAPIDO-DE-MONTAJE-5KG
Nº de art. 0890350
EAN 4056807673882
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Este producto no contiene cloruro y, por lo tanto, no es corrosivo
Para uso universal tanto en interiores como en exteriores
Montaje rápido, adquiere la correspondiente capacidad de carga antes
- Solidificación tras aproximadamente 3 minutos
- Puede someterse a nuevos trabajos y rectificaciones (revestimientos, aplicación de yesos) pasada una hora
- Alcanza rápidamente un elevado nivel de resistencia a la flexión por tracción y a la compresión
Protéjalo de las heladas.
Todas aquellas bases limpias, de carga, sólidas, minerales y autorizadas se clasifican como adecuadas. (Es necesario aplicar una imprimación previa de CERAfix 101 a las bases de yeso). No mezclar con otras sustancias (como el yeso). No utilizar un exceso de agua. No utilizar mientras pueda derramarse. El tiempo de procesamiento se refiere a una temperatura del aire y del objeto de +20 °C.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para fijaciones provisionales y secundarias. Para instalar y fijar marcos y puertas de ventanas, cuadros de distribución y cajas y cajetines empotrados, además de para sellar puntos de filtraciones en mampostería, hormigón y tubos de cemento. Para fijar tornillos de anclaje, pasadores, ganchos de mampostería, abrazaderas para tubos y mucho más.
Las canalizaciones del suelo deben disponer de rebordes de capa fina que tengan una anchura mínima de 5 cm y deben estar fabricadas con un material adecuado para el pegado, por ejemplo, acero inoxidable, bronce o PVC-U.
Base química | Mezcla de cemento Portland/aluminoso |
Color | Gris |
Densidad | 1,45 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Relación de mezcla | 0,3 l de agua por 1 kg |
Condiciones de aplicación | a 20°C |
Vida de trabajo mínima | 1 min |
Tiempo de procesamiento máximo | 3 min |
Condiciones de procesamiento adicionales | a 20°C |
Tiempo de curado mínimo | 5 min |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 30 °C |
Clase de materiales de construcción | A1 - No inflamable |
Condiciones de clase de materiales de construcción | según DIN EN 13501-1 |
Resistencia máxima a la flexión | 3,8 N/mm² |
Condiciones de resistencia a la flexión | de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 después de siete días |
Resistencia máxima a la compresión | 22,5 N/mm² |
Condiciones de resistencia a la compresión | tras 7 días, DIN EN 196-1 |
Peso del contenido | 5 kg |
Contenedor | Cubo |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y seca |
| Resistencia a la flexión | Aprox. 2,8 N/mm² | Después de 1 hora y de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 |
| Aprox. 3,5 N/mm² | Después de 2 horas y de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 | |
| Aprox. 3,6 N/mm² | Después de 1 día y de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 | |
| Aprox. 3,8 N/mm² | Después de 7 días y de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 | |
| Resistencia a la compresión | Aprox. 7,6 N/mm² | Después de 1 hora y de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 |
| Aprox. 11,5 N/mm² | Después de 2 horas y de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 | |
| Aprox. 13,1 N/mm² | Después de 1 día y de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 | |
| Aprox. 22,5 N/mm² | Después de 7 días y de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!