Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 1
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 2
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 3
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 4
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP> - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

Acero, acero galvanizado en azul, rosca completa, cabeza avellanada, cabeza rebajada PZ.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 8 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Cabeza rebajada Pozidrive



Revestimiento deslizante de plástico


Se atornilla fácilmente debido a las roscas agudas con recubrimiento que favorece el deslizamiento.



Ángulo de curvatura


Cuanto mayor sea el ángulo de curvatura, más elástico será el tornillo y se minimizará la rotura.



Par de rotura


Alto grado de seguridad del usuario debido al control de calidad del acero endurecido.



Par de atornillado


Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).



Punta de 25°


Posicionamiento de precisión en superficies duras como el aglomerado revestido e impermeable y todo tipo de madera, materiales de madera y MDF.
Aviso

No adecuado para uso en exteriores