Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Comprobador de tensión de dos pines Multi-Tester Pro II LCD Categoría de sobretensión CAT IV (1.000 V) - adecuado para su uso en trabajos de instalación eléctrica y mantenimiento, así como para comprobación de vehículos híbridos y eléctricos y sistemas fotovoltaicos
Categoría de sobretensión CAT IV (1.000 V) - adecuado para uso en trabajos de instalación eléctrica y mantenimiento, así como para comprobación de vehículos híbridos y eléctricos y sistemas fotovoltaicos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Equipos de prueba con el máximo nivel de seguridad
(CAT IV, 1000 V)
Sin necesidad de ajustes previos, manejo intuitivo
Selección automática del intervalo de medición
Muestra tensiones de aprox. 45 V CA y 110 V CC:
- Con pilas: advertencia visual y vibratoria
- Sin pilas: el LED de ELV indica la presencia de tensión
Medida de FI/RCD con dos teclas
La activación intencionada del interruptor FI facilita la activación de la carga mediante un botón, de forma que también es posible realizar mediciones en el conductor de protección.
Adaptador de sondas de prueba enroscable de 4 mm
- Sujeción mejorada en el enchufe de seguridad y en la toma de corriente CEE
- Producto apto para aperturas de comprobación estrechas
Bajo consumo
Dispositivo de desconexión automática
Las mediciones se efectúan sin contacto de los dedos, lo que también permite llevar todas las prendas de protección pertinentes
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!