Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

VIDEO BOROSCOPIO ARTICULADO PARA CELULAR

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

VIDEO BOROSCOPIO ARTICULADO PARA CELULAR

El boroscopio está diseñado para realizar inspecciones visuales de alta precisión en espacios reducidos y de difícil acceso dentro del sector automotriz. Con una articulación bidireccional de 210°, cámara HD y sonda de solo 6,35 mm, permite detectar fallos en componentes como evaporadores, cámaras de combustión y sensores catalíticos, sin necesidad de desmontar piezas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Articulación bidireccional 210° con control tipo volante.

  • Sonda ultrafina de 6,35 mm, ideal para acceder a espacios reducidos.

  • Cámara HD 1920×1080 px con profundidad de campo de 20-100 mm.

  • Iluminación LED regulable con 6 LEDs de alta intensidad (3 niveles).

  • Pantalla de transmisión móvil compatible con Android, Apple, iPad y laptops.

  • Cable rígido de 100 cm tipo cuello de cisne, guía flexible y resistente.

  • Protección IP67 contra agua y aceite.

  • Batería recargable de 2 000 mAh, hasta 3 h de uso continuo.

  • Soporte multilenguaje y generación de PDF desde la app móvil.

  • Precisión de diagnóstico sin desmontaje de piezas complejas del motor.

  • Visualización en tiempo real desde dispositivos móviles (Android/iOS).

  • Detección de sobrecalentamiento.

  • Alta maniobrabilidad con dirección de sonda hasta 210°.

  • Grabación de imágenes y videos para informes técnicos.
Aviso

Mantener alejado de agua, aceite y líquidos corrosivos, no exponer a temperaturas superiores a 80 °C y proteger la sonda al guardarla para evitar daños mecánicos.