Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Válvula de caucho Montaje a presión
Válvula de caucho Montaje a presión - 1
Válvula de caucho Montaje a presión - 2
Válvula de caucho Montaje a presión - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Válvula de caucho Montaje a presión

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Con manguito y tapón cromados para un aspecto elegante

Aviso

Las válvulas permiten una extensión máxima de 10 mm


Presión de trabajo máxima (DIN 7780): 4,5 bares (a +23 °C)



A la hora de desmontar y volver a montar el mecanismo interno, verifique que no haya fugas de aire después de haber inflado el neumático