Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Potenciador de rendimiento para diésel de invierno

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Potenciador de rendimiento para diésel de invierno

Para mejorar la capacidad de filtración y el punto de turbidez del combustible diésel

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Evita la sedimentación


  • Evita que la tubería de combustible y el filtro se obstruyan

  • El motor diésel también funciona a bajas temperaturas


  • Mejora la capacidad de filtración y el punto de fluidez del combustible diésel

  • Garantiza el funcionamiento en invierno con bajas temperaturas

  • Compatible con todos los combustibles diésel convencionales, aunque ineficaz con el diésel orgánico puro

  • Mejora de hasta -10 °C a un máx. de -31 °C en función de la calidad del combustible
Aviso

El aditivo debe añadirse antes de la floculación inicial, ya que el producto no puede disolver la floculación que ya se haya producido. En el mejor de los casos, el aditivo debe estar a temperatura ambiente y el combustible diésel a tratar no debe estar por debajo de 0 °C. Lo ideal es añadir el aditivo directamente antes de repostar.


Esta información se basa en una investigación cuidadosa y puede considerarse fiable, sin embargo, solo puede proporcionar consejos no vinculantes.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilita información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.