Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Para uso en sistemas automáticos de enrollado
Acero, cincado (pasivado de capa gruesa), revestimiento Deltacoll, impronta PH. Clasificados por rodillo
Acero galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza plana avellanada, accionamiento PZ
Para perfiles de sujeción, rieles para persianas y material de encofrado
Tenga en cuenta el uso de nuevos materiales
Para uso en sistemas automáticos, en rollo
Acero, galvanizado, pasivado en azul, accionamiento PH
Para fijación universal y sin huecos de conexiones de metal-madera o madera-madera en la construcción de muebles, aplicaciones de montaje de tiendas y construcción de madera y para accesorios internos.
Para aplicaciones excepcionales en las clases de utilización 1 y 2. Combina la robustez de un tornillo de acero con una excelente protección contra el óxido gracias a una superficie extremadamente resistente a la corrosión en atmósferas que contienen sal.
Acero, galvanizado, revestimiento azul, accionamiento PH
Tornillos para colocar placa cementicia exterior.
Para fijación universal de conexiones de madera-madera o acero-madera cerca de los bordes en la construcción de muebles, aplicaciones de montaje de tiendas y construcción de madera y para accesorios internos.