Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conector de 7 polos y 12 V

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conector de 7 polos y 12 V

La conexión roscada con junta de goma proporciona protección contra salpicaduras de agua y suciedad

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Una conexión roscada apta para cables de entre 9,2 mm y 11,5 mm de diámetro



Versión de aluminio con descarga de tracción del cable



Sistema de 7 polos:


  • El hueco de la cubierta mantiene el conector en el enchufe

  • Contactos atornillados resistentes a cargas de tracción elevadas

  • Temperatura de funcionamiento: De -25 °C a +75 °C

  • El marcado de contactos cumple con la norma ISO1724

  • Corriente nominal: 25 A como máximo (con un cable de 2,5 mm2)

Cumple con la norma ISO 1724 (versión N)