Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Campana de succión
Campana de succión - 1
Campana de succión - 2
Campana de succión - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Campana de succión

Adaptador para aspiradora para retirar el polvo al taladrar o al limpiar orificios

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Aplica la aspiración directamente sobre la base gracias a un sistema de dos cámaras


  • La primera cámara extrae el escombro alrededor del orificio directamente de la superficie de la base de anclaje

  • La segunda cámara genera un vacío fuerte, lo que garantiza que la campana de vacío se pegue firmemente a la pared o al techo, aunque se trate de una superficie irregular

Se reduce la limpieza posterior



Perforación más limpia sin ayudas adicionales


Diámetro nominal de broca: 6 - 32 mm



Solo se necesita una conexión con una aspiradora


Diámetro de conexión: 30 - 38 mm

Área de aplicación