Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro neumático 1/2" reversible plus
Taladro neumático de uso profesional para trabajo pesado utilizado para perforar agujeros con brocas de hasta 13 mm (1/2”) de diámetro en todo tipo de materiales.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Cuerpo resistente y ligero.
- Taladro de giro reversible.
- Empuñadura lateral para mayor control.
- Mandril libre de llave de apriete.
- Sistema de engranajes planetarios para una larga vida útil.
- Excelente precisión para labores de perforación, avellanado, pulido y lijado.
Ventajas
- Bajo índice de mantenimiento.
- Construcción ligera y robusta.
- Palanca lateral F/R para cambio del sentido de giro.
- Cómodo mango adicional.
Se recomienda utilizar siempre protección ocular y protección para las manos, especialmente al taladrar orificios en metales en los que el material que se extrae del orificio tiene forma de tiras largas y afiladas.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Herramienta diseñada para trabajo pesado. Ideal para taladrar agujeros en todo tipo de materiales como: metal, madera, piedra, plástico, etc. utilizando brocas diseñadas para cada fin. Recomendado en trabajos de ensamblaje, instalaciones eléctricas automotrices, líneas industriales, talleres, etc. Puede utilizarse con otras formas de herramientas de corte, dispositivos de pulido o para lijar con productos abrasivos revestidos.
Antes de conectar la manguera, aplique de 4 a 5 gotas de aceite neumático de buena calidad en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, vuelva a lubricar. Seleccione la broca adecuada, introduzca el vástago en el portabrocas hasta el tope y ajuste el portabrocas asegurándose de que quede bien sujeta en el centro de las tres mordazas del portabrocas. Asegúrese siempre de que el material a taladrar está firmemente fijado para evitar su movimiento. Al taladrar, adopte siempre una postura firme y cómoda para poder contrarrestar cualquier movimiento brusco de la broca debido a reacción de torsión. También se recomienda que, al taladrar agujeros de gran diámetro, se taladre primero un agujero de menor diámetro, ya que así se reducirá el esfuerzo necesario para taladrar el agujero de mayor diámetro y minimizará la reacción de torsión.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!