Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro atornillador percutor a batería BHD 18BL
Taladro atornillador percutor muy potente y práctico alimentado por batería con portabrocas de metal de 13 mm
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Motor sin escobillas eficiente y con escasos requisitos de mantenimiento
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor.
El ajuste preciso permite múltiples aplicaciones de atornillado.
Embrague de precisión con 16 opciones y posición para taladrar
Un control excepcional
Regímenes de perforación variables y altos (0-2000 rpm) y par elevado (0-550 rpm)
Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación.
Luz LED integrada
Máxima vida útil y bajo desgaste.
Portabrocas de metal 13 mm
Mejor manejo y mayor comodidad.
Diseño ergonómico con agarre suave
Excelente relación potencia-peso
Favorece el trabajo continuado en labores de perforación pesadas.
Clip para el cinturón más largo
Para una sujeción más firme.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!