Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

TALADRO A BATERÍA ABS 12 POWER CLASSIC

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

TALADRO A BATERÍA ABS 12 POWER CLASSIC

Taladro a batería de iones de litio de 12 V como máximo, muy compacto y potente. Ideal para todos los trabajos ligeros de taladrado y atornillado.
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
Luz LED integrada


Ayuda al trabajar en espacios reducidos y oscuros



Indicador de batería


Cómodo para llevar un seguimiento de la carga de la batería restante



Ajuste muy preciso


  • 18 incrementos de apriete y posición para taladrar

  • Permite múltiples aplicaciones de atornillado


Motor sin escobillas de 4 polos


Suministra el doble de par que las unidades tradicionales de 2 polos



Motor de chapa cepillada


  • Bajos costes generales de construcción

  • Controlador sencillo y económico

  • Controlador no necesario para régimen fijo

  • Idóneo para entornos de trabajo extremos


Diseño ergonómico con agarre suave


Trabajo agradable y sin fatiga



Tamaño pequeño y peso ligero


Para trabajos prolongados en zonas de difícil acceso

Aviso

* 12 V como máx. (10,8 V nominales)