Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA ABS COMPACT CLASSIC
TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA  ABS COMPACT CLASSIC - 1
TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA  ABS COMPACT CLASSIC - 2
TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA  ABS COMPACT CLASSIC - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA ABS COMPACT CLASSIC

Taladro de diseño muy ligero y compacto con un potente pack de baterías compacto de 18 V.
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
Motor sin escobillas eficiente y de escaso mantenimiento


Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor



Embrague de precisión con 16 opciones y posición para apriete de tornillos


El ajuste preciso permite múltiples aplicaciones de atornillado.



Un control excepcional


Regímenes de perforación variables y altos (0-1800 rpm) y par elevado (0-550 rpm)



Gatillo electrónico


El gatillo electrónico permite la máxima sensibilidad y control.



Luz LED integrada


Se enciende al trabajar en espacios oscuros



Diseño ergonómico con agarre suave


Permite un mejor manejo y mayor comodidad



Excelente relación potencia-peso


Su paquete de batería delgado y ligero permite el funcionamiento en trabajos prolongados con menos fatiga para el operador.