Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro atorn. percutor batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Taladro de impacto inalámbrico muy potente y práctico con modo de taladro de impacto seleccionable y un par de 140 Nm
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Adaptación rápida a la aplicación correspondiente
El selector de funciones permite un cambio rápido y sencillo entre atornillado, taladrado y taladrado de percusión.
Diseño resistente
Para condiciones difíciles en obras, todos los componentes pueden además soportar caídas desde alturas de trabajo normales.
Supervisión continua del motor
La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
Larga vida útil del motor
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.
Máxima vida útil y bajo desgaste
- Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
- Interruptor de señal electrónico
Área de trabajo bien iluminada
Bombilla LED en el bloque de la batería
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!