Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco para pared hueca W-HR
Set de taco para pared hueca con tornillo con cabeza avellanada gota de sebo correspondiente. Se puede montar sin necesidad de ningún útil de colocación
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Con tornillo alomado a juego
- Excelente fuerza de sujeción gracias a su superficie de colocación de gran tamaño
- Sujeción universal
- Colocación rápida y sencilla sin necesidad de utilizar ninguna herramienta de colocación
- Capacidad de carga inmediata, sin esperas
- Posibilidad de utilizarse con tornillos métricos con cabezas de cualquier forma
- El tornillo puede aflojarse
Información útil:
Las cargas deben introducirse en paneles de separación ligeros de conformidad con la norma DIN 18183-1:2009-05 sobre particiones y superficies con placas de yeso sobre bastidores y estructuras metálicas.
- Puede utilizarse para fijaciones en paredes huecas con tornillos M5/M6/M8 en placas de yeso, tableros, tableros de partículas duros y suelos de ladrillo perforado con un grosor del panel de hasta 51 mm
- Grosor del material: da = longitud del tornillo l − zona de fijación tfij − 11 mm
- Para montar accesorios como consolas ligeras, lámparas, rieles, interruptores, estantes, señales de información, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!