Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tarugo W-MX
Tarugo universal con anillo, ideal para la fijación de cargas ligeras y medias.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Tarugo de nylon (poliamida) con anillo, para todo tipo de materiales sólidos o huecos.
- Actúa por efecto de deformación/bloqueo en cualquier tipo de sustrato hueco, y por expansión en sustratos sólidos.
- Dispone de aletas anti-rotación y bloqueos, lo que impide que el casquillo gire en el agujero.
- El tarugo W-MX proporciona una excelente seguridad de sujeción en cuanto a par, tracción, durabilidad y resistencia al envejecimiento.
Ventajas
- Puede utilizarse en sustratos huecos y sólidos.
- Gran capacidad de fijación.
- Excelente fuerza, sujeción y par de torsión.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Apto para todo tipo de sustratos sólidos y huecos.
Perforar. Introducir tarugo. Instalar tornillo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!