Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves combinadas de carraca, métricas, rígidas 5 piezas en estuche de plástico
Con lado del anillo extremadamente estrecho para trabajar en espacios compactos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos


Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Salida: Lado del anillo POWERDRIV modificado, bihexagonal, diente fino, 72 dientes
Norma: par máx. según DIN 899
Geometría: Extremo de anillo recto, cabezal inclinado a 15°
Utilice el extremo abierto para aflojar los pernos y el mecanismo de carraca en el lado del anillo para apretar
Ángulo de rotación de 5°, centro de anillo de precisión para un funcionamiento suave y seguro
Material: Acero al cromo-vanadio
Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Contenido: 5 piezas
1 llave combinada de carraca, AF 8; 10; 13; 17; 19
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!