Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

JUEGO DE LLAVES ALLEN TX (TX) 8 PIEZAS – HOJA LARGA

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

JUEGO DE LLAVES ALLEN TX (TX) 8 PIEZAS – HOJA LARGA

El cabezal en forma de estrella lo hace mucho más seguro que los destornilladores normales y permite una mayor transmisión del par de apriete, por lo que los tornillos y pernos se pueden apretar de forma más segura. Muy utilizados en aplicaciones de diversos sectores como automoción, mobiliario e industrial. La combinación perfecta de asequibilidad y fiabilidad. La combinación perfecta de asequibilidad y fiabilidad.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Hoja de acero S2


S2 significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes. El acero S2 dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro), ya que este es un movimiento característico cuando se utilizan destornilladores.



Mango antideslizante


La hoja está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.



Punta no magnética


No atraerá limaduras ni virutas metálicas, que podrían obstruir las roscas o la cabeza del tornillo.



Brazo de 90 grados


Acceso especialmente adecuado a elementos de fijación difíciles de alcanzar. Además, el borde biselado, facilita significativamente la rápida fijación de la llave al tornillo (cabeza).



Amplio movimiento angular


Permite una movilidad extrema con un amplio movimiento de hasta 30 grados cuando se trabaja en espacios reducidos o con muy poco espacio libre.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.



Estuche de plástico ligero, compacto y robusto


Perfecto para guardarlo en el bolsillo o echarlo en la bolsa del cinturón de herramientas. Está etiquetado con tamaños grandes y fáciles de leer, como en las varillas, con los tamaños grabados en grande.



Listo para vender


El orificio de la parte superior del estuche permite su colocación inmediata a los comercios minoristas. También funciona como orificio para cordón para facilitar su transporte o sujeción cuando se trabaja en alturas.