Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de puntas para carraca, 10 mm 38 piezas
Surtido especial para vehículos de motor y aplicaciones de transporte de mercancías
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Con carraca para puntas de 10 mm
El adaptador adicional permite trabajar con una carraca de 1/2 pulgada
Puntas de carraca con una altura total muy baja
Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación
Contenido:
38 piezas
- 8 puntas TX, 10 mm, longitud de 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 puntas TX, 10 mm, longitud de 70 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 3 puntas TX, 10 mm, longitud de 120 mm
TX 40, 45 y 50
- 6 puntas con hexágono interior, 10 mm, longitud de 30 mm
Tamaños 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 5 puntas XZN con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 puntas XZN con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 2 puntas PH, 10 mm, longitud de 30 mm
PH 2, 3
- 1 trinquete para puntas de 10 mm
- 1 adaptador para trinquete de 1/2 pulg.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!