Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Super Grip, set de puntas Allen 11 piezas
Super Grip, set de puntas Allen 11 piezas - 1
Super Grip, set de puntas Allen 11 piezas - 2
Super Grip, set de puntas Allen 11 piezas - 3
Super Grip, set de puntas Allen 11 piezas - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Super Grip, set de puntas Allen 11 piezas

Para aflojar y retirar conexiones roscadas redondeadas sin perfilar con el nuevo e innovador perfil SuperGrip

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Agarre antideslizante de conexiones atornilladas defectuosas y dobladas gracias al nuevo perfil de llave, desarrollado especialmente

  • Para todas las conexiones con tornillos Allen

  • Estas puntas especiales se fijan con facilidad al perfil y permiten casi siempre una extracción completa

  • Excelente resistencia gracias a su material de gran calidad

  • Uso con taladro atornillador a batería o carraca con adaptador de puntas


Contenido:


  • 1 punta de cada uno de los siguientes tamaños: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm con vástago de 6 mm

  • 1 punta de cada uno de los siguientes tamaños: 7, 8 y 10 mm x 40 mm; vástago de 10 mm

  • 1 adaptador de puntas de 1/2 pulg., soporte de 10 mm