Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de puntas 47 piezas
Con las puntas de 10 mm más comunes para los sectores de los vehículos de motor y el transporte de mercancías.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Ejemplos de aplicación: Inserto TX y perfil de cuadrado triple para tornillos de cabeza cilíndrica de motores Fiat, VW y japoneses.
Incluye 2 adaptadores en maletín metálico con molde de espuma y efecto de fijación.
Contenido: 47 piezas
- 8 puntas TX con orificio, 10 mm, longitud de 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 puntas TX, 10 mm, longitud de 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 puntas con hexágono interior, 10 mm, longitud de 30 mm
Tamaños 5, 6, 7, 8, 10
- 5 puntas con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 puntas con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 puntas con inserto TX, 10 mm, longitud de 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 puntas con inserto TX, 10 mm, longitud de 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 puntas PH, 10 mm, longitud de 30 mm
PH 2, 3
- 1 adaptador para carraca para puntas de 1/2"
- 1 adaptador para carraca para puntas de 3/8"
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!