Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 31 piezas
Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 31 piezas - 1
Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 31 piezas - 2
Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 31 piezas - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 31 piezas

Portaherramientas cortos y largos para puntas Allen (hexágono interior), TX y multidientes; herramientas ZEBRA® de calidad profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Surtido especial de 31 piezas para los sectores de automoción y la logística en una robusta caja metálica


  • Este surtido cuenta con equipos especiales que son idóneos para labores en taller y para llevar

  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte

  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo


Fijación potente y eficaz


  • Completo surtido de vasos de llave cortos y largos de 1/2 pulg.

  • Todos los vasos más habituales para improntas Allen (hexágono interior), TX y multidiente


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Las superficies están cromadas y pulidas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento