Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave multivaso, 1/2 pulg. 23 piezas
Práctica caja metálica para taller y labores in situ, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Práctico surtido de 23 llaves multivaso en un estuche de metal
- Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
- Puede ver de inmediato si faltan herramientas
Una herramienta válida para todo: Llaves de vaso multiusos para cinco improntas diferentes
- Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales en unidades métricas, cabezas en unidades métricas, cabezas bihexagonales en unidades métricas, cabezas hexagonales en unidades imperiales (pulgadas) y cabezas de tornillo TX externa
- El surtido cuenta con 19 tamaños AF, de 10 a 32 mm
- Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado
Apriete potente y eficiente
- Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
- La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas.
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!