Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave multivaso, 1/2 pulg. 23 piezas
Llave multivaso, 1/2 pulg. 23 piezas - 1
Llave multivaso, 1/2 pulg. 23 piezas - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave multivaso, 1/2 pulg. 23 piezas

Práctica caja metálica para taller y labores in situ, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Tarifa de descuento
Empaque
Consultar precio
Elegir variante

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Práctico surtido de 23 llaves multivaso en un estuche de metal


  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento

  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte

  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas


Una herramienta válida para todo: Llaves de vaso multiusos para cinco improntas diferentes


  • Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales en unidades métricas, cabezas en unidades métricas, cabezas bihexagonales en unidades métricas, cabezas hexagonales en unidades imperiales (pulgadas) y cabezas de tornillo TX externa

  • El surtido cuenta con 19 tamaños AF, de 10 a 32 mm

  • Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado


Apriete potente y eficiente


  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa

  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

  • La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas.


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Las superficies están cromadas y pulidas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento