Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de llaves de vaso de 3/8 pulgadas 19 piezas
Llave de vaso en unidades imperiales. Práctica caja metálica para taller y para llevar, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Amplio surtido en caja metálica, 19 piezas
- Este surtido incorpora un juego complementario idóneo en unidades imperiales para taller y para llevar
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Encuentre con facilidad las herramientas que faltan
Perfecto para muchas aplicaciones prácticas
- 15 vasos cortos para tornillos hexagonales 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 pulgadas
- Con junta cardán y dos alargadores de 125 mm y 250 mm
- Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles
Fijación potente y eficaz
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!