Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de vaso bihexagonal, 3/4 pulg. Surtido de 15 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave de vaso bihexagonal, 3/4 pulg. Surtido de 15 piezas

Llave de vaso en unidades métricas. Práctica caja metálica para taller y para llevar, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Práctico surtido de 15 piezas en una caja metálica resistente


  • Este surtido cuenta con equipos especiales que son ideales para su uso en el taller y en movimiento

  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte

  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas


Perfecto para muchas aplicaciones prácticas


  • Diez vasos cortos con anchos de llave de 22 a 50 mm

  • Con mango de presión y junta cardán

  • Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado


Apriete potente y eficiente


  • Pueden usarse los alargadores rígidos (disponibles en dos versiones muy largas de 200 mm y 400 mm) para transferir fuerza directamente

  • El mango en T permite aflojar tornillos muy apretados

  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio

  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Las superficies están cromadas y pulidas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento