Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 16 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 16 piezas

Práctica caja metálica para taller y labores in situ, diseño robusto con carraca con protección contra el polvo, calidad profesional de las herramientas ZEBRA®

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Práctico surtido de 16 piezas en una caja metálica resistente


  • Este surtido cuenta con equipos básicos idóneos para su uso en el taller y en movimiento

  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte

  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas


Vasos a juego para los tornillos más usados


  • Este surtido de 1/4 pulgadas consta de 12 llaves de vaso con anchos de llave de entre 4 y 14 mm


Apriete potente y eficiente


  • Puede usarse el alargador rígido para transferir fuerza de forma directa


Carraca protegida contra el polvo para trabajar en condiciones difíciles - galardonada con el premio Red Dot Design Award


  • La carraca es fina y tiene una cabeza asimétrica para ofrecer una mayor separación

  • El mecanismo con 72 dientes tiene dos tipos de protección contra la contaminación (grado de protección IP 5X) y está libre de mantenimiento gracias a la lubricación permanente

  • La unidad cuadrada es particularmente robusta y duradera

  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

  • La palanca de inversión ergonómicamente optimizada facilita el cambio entre la rotación en sentido horario y en sentido antihorario, y también permite hacer presión sobre la cabeza del trinquete cuando se aprieta sin cambiar de dirección accidentalmente

  • Manejo con una sola mano aún más potente


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Las superficies están cromadas y pulidas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento