Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 27 piezas
Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 27 piezas - 1
Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 27 piezas - 2
Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 27 piezas - 3
Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 27 piezas - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 27 piezas

Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, con carraca de cabeza esférica multiusos, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Surtido multiusos de 27 piezas en una caja metálica robusta


  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento

  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte

  • Puede ver inmediatamente si faltan herramientas


Vasos a juego para los tornillos más usados


  • El surtido de 1/4 pulgadas incluye nueve llaves de vaso con anchos de llave de entre 6 y 14 mm

  • Las 13 puntas cortas son aptas para la mayoría de los tipos de tornillo: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX


Apriete potente y eficiente


  • Puede usarse el alargador rígido para transferir fuerza de forma directa


3 en 1: Carraca multiusos de cabeza esférica


  • Esta carraca se puede utilizar a modo de carraca convencional, destornillador o mango en T

  • El mango ergonómico se puede utilizar en posición recta o ajustado a 90° en forma de mango en T

  • El mecanismo con 72 dientes tiene arco de giro corto de 5° y se puede girar 270° por la articulación

  • El cuadradillo exterior es excepcionalmente robusto y resistente

  • El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Las superficies están cromadas y pulidas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento