Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de llaves combinadas, en pulgadas Diseño corto, 12 pz.
Short ZEBRA® professional-quality tool
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/778
Geometría: Acodadura del extremo del anillo: 15°, acodadura de la boca: 15°
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada, cabezas y anillo pulidos
Contenido: 12 piezas
1 llave combinada de cada tamaño (en pulgadas): 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!