Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de llaves combinadas, cortas

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Surtido de llaves combinadas, cortas

Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV®®, bihexagonal

  • Material: Acero al cromo vanadio

  • Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos

  • Geometría: Extremo del anillo con un ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°